Beli pointer presentasi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deli Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

  2. Taffware Wireless Laser Pointer Presenter Red
    Mulai

    Rp169.900

    Taffware Wireless Laser Pointer Presenter Red
    Deskripsi:
    Pointer laser dengan sinar laser berwarna merah yang di rancang untuk membantu anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk menunjukkan hal yang ingin anda tunjukkan pada saat rapat, seminar, dll. Jangkauan wireless mencapai 100 meter sehingga Anda dapat dengan bebas bergerak saat presentasi. Fisik produk polos tanpa logo
    atribut:
    • Dimensions (mm): 78x37x18
    • Wavelength (nm): 650
    • Frequency (GHz): 2,4
    • Battery Capacity (mAh): 240
    • Laser Distance (m): >200
  3. Taffware Laser Pointer Green Point
    Mulai

    Rp27.900

    Taffware Laser Pointer Green Point
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meeting
    atribut:
    • Length (cm): 15.5
    • Laser Diameter (cm): 0.11
    • Diameter (cm): 1.4
  4. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  5. Logitech Laser Pointer Remote
    Mulai

    Rp609.900

    Logitech Laser Pointer Remote
    Deskripsi:
    PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
    • Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
    • Laser Class: 1 Laser
    • Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
    • Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
    • Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
    • Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
    • Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
    • Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
    • Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
    • Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
    • Wireless Range (m): 20
  6. Taffware Laser Pointer Remote Red Point
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp62.900

    Taffware Laser Pointer Remote Red Point
    Deskripsi:
    Remote Laser dengan sinar laser berwarna merah yang dirancang untuk membantu Anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk memaparkan pointer yang ingin ditunjukkan pada saat rapat, seminar, dan lain-lain. Jangkauan yang panjang sampai dengan 15 meter membuat Anda bebas bergerak sewaktu melakukan presentasi
    atribut:
    • Length (cm): 11.5
    • Width (cm): 4
    • Wireless Network (Ghz): 2.4
    • Wavelength (m): 15
    • Battery Type: 2 x AAA
    • Material: Plastik
  7. PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Mulai

    Rp469.900

    PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Deskripsi:
    General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degree
    atribut:
    • Battery: 2 x AAA 1.5V
  8. Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi)
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meeting
    atribut:
    • Length (cm): 15.5
    • Wavelength (nm): 650 / 532
    • Laser Diameter (cm): 0.11
    • Battery Type: 2 x AAA
    • Diameter (cm): 1.4
    • Material: Plastik dan Metal
  9. KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Deskripsi:
    You can carry out meetings and presentations smartly with a pen type that can be carried in your pocket. Laser light (wavelength: 635 NM) which is about twice brighter than the usual red light (wavelength: 650 NM) is adopted to improve the visibility of the laser light irrespective of individual differences in color vision It was. Conforms to Consumer Products Safety Act. Lights only while pressing the laser button Energize function, you can use with confidence.
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Button: Rubber
    • Battery Life: Continuous use About 24 hours
    • Accessories: Two AAA alkaline batteries (for trial use)
    • Beam Diameter: About 5 mm (when distance is 3 m)
    • Beam Distance (m): Approximately 70 m (at night use)
    • Lighting System: Lights up only while pressing the laser button.
    • Maximum Output: 1 mW (Class 2)
    • Shaft Diameter (mm): phi 13.5
    • Unit Length (mm): 143.5
    • Weight (g): Approximately 47 (including batteries)
  10. Logitech Laser Pointer Presenter Remote
    Mulai

    Rp1.299.900

    Logitech Laser Pointer Presenter Remote
    Deskripsi:
    R800 LASER PRESENTATION REMOTEDengan layar LCD untuk pengaturan waktuNavigasi melalui presentasimu dengan percaya diri menggunakan kontrol slideshow yang intuitif. Dahsyat dan mudah dilihat, bahkan di ruangan yang sangat terang sehingga audiens-mu tahu persis apa yang sedang kamu tunjuk.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 134x38x28
    • Receiver Dimensions (mm): 58.6x16.5x7.9
    • Laser Class: Laser Class 2
    • Laser Max Output (mW): Less Than 1
    • Laser Wavelength (nm): 522-542 (Green Light)
    • Battery Type: 2 AAA Batteries
    • Battery Life (Laser Pointer): Maximum 20 Hours
    • Battery Life (Presenter): Maximum 1050 Hours
    • Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later
    • Operating Distance (m): Approximately 30
    • Packaging Contents: Logitech Professional Presenter R800, Mini Wireless Receiver, 2 AAA Batteries, Carrying Case, Quick User Guide
    • Wireless Technology (GHz): 2.4 Wireless Technology
  11. BASEUS Wireless Presenter
    Mulai

    Rp529.900

    BASEUS Wireless Presenter
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 250
    • Battery Type: Lithium Battery
    • Dimensions (mm): 143 x 30 x 14
    • Frequency (MHz): 2400–2490
    • Laser Color: Green
    • Laser Range (m): 200
    • Material: ABS and PC
    • Supported OS: Windows, Mac
    • Wave Length (mm): 505–532
    • Wireless Technology: RF 2.4 GHz
  12. Deli Laser Persenter (Alat Presentasi)
    Mulai

    Rp149.900

    Deli Laser Persenter (Alat Presentasi)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Laser Distance (m): 100
  13. Logitech Laser Pointer Remote R500
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Logitech Laser Pointer Remote R500
    Deskripsi:
    Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
    • System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
    • Wireless Range (m): 20
    • Battery Type: AAA
  14. KDS Laser Pointer
    Mulai

    Rp1.199.900

    KDS Laser Pointer
    Deskripsi:
    -Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
  15. Vention HDMI 2.1 Male to Male Braided Cable (Kabel HDMI)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Vention HDMI 2.1 Male to Male Braided Cable (Kabel HDMI)
    Deskripsi:
    Vention Kabel HDMI 2.1 Male to Male Braided 8K 4K 2K 1080P
    atribut:
    • Color: Blue
    • Interface: HDMI 2.1-A Male
    • Connector Process: Gold-Plated
    • Resolution: 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@144hz/1080P@160Hz
    • Material Shielding: Aluminium Foil+Metal Braid+GND
    • Casing Material: Aluminium Alloy
    • Conductor: Silver Ion Plated
    • Material Jacket: PVC & Cotton Braided
Daftar Harga pointer presentasi Terbaru November 2026
Deli Laser Pointer Pen (Alat Presentasi)Rp129.900
Deli Laser PointerRp51.900
Taffware Wireless Laser Pointer Presenter RedRp169.900
Taffware Laser Pointer Green PointRp27.900
Joyko Laser PointerRp29.900
Logitech Laser Pointer RemoteRp609.900
Taffware Laser Pointer Remote Red PointRp62.900
PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterRp469.900
Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi)Rp29.900
Tasco Laser Pointer (Pointer Presentasi)Rp629.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)